Beli rumah minimalis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- BESTKP Karbol WangiDeskripsi:Karbol Wangi adalah cairan pembersih yang mengandung non-ionic detergent dan disinfektan, dengan aroma cemara yang segar dan alami.Cara Pemakaian- Campurkan cairan Karbol Wangi dengan air ke dalam ember dengan perbandingan campuran sesuai dengan petunjuk.- Untuk pengepelan, lakukan pengepelan seperti biasa.- Untuk menghilangkan bau, bersihkan tempat tersebut dan tuangkan campuran Karbol Wangi ke tempat yang menyebabkan bau.atribut:
- Liquid Color: Brownish Yellow
- Cleaner Form: Thick Liquid
- Scent: Pine
- snap clean Karbol WangiDeskripsi:Cairan pembersih lantai kamar mandi yang mengandung non-ionic detergent dan disinfektan, dengan aroma cemara yang segar dan alami PENGGUNAAN 1. Larutkan Karbol dengan perbandingan 1 : 10 untuk menghilangkan bau di toilet, selokan, tempat sampah, atau 1:80 untuk mengepel lantai. 2. Untuk pengepelan, lakukan pengepelan seperti biasa. 3. Untuk menghilangkan bau, bersihkan tempat yang dimaksud lalu tuangkan campuran Karbol ke tempat yang menyebabkan bau.
- Dettol Hand Sanitizer Antiseptic LiquidDeskripsi:Dettol Antiseptic Liquid membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Dapat digunakan untuk pertolongan pertama, medis dan kebersihan pribadi. Dettol Antiseptik Cair efektif membunuh kuman untuk menjaga kesehatan keluarga dan kebersihan rumah. Rumah tidak akan terasa nyaman bila tidak ada Dettol Antiseptik Cair. Produk multiguna ini telah lama dipercaya untuk melindungi keluarga dari kuman penyakit. Gunakan Dettol Antiseptik Cair untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi pada luka, lecet dan gigitan serangga. Dettol Antiseptik Cair mampu membunuh kuman penyebab penyakit di air, perabotan, dan cucian. Selalu gunakan sesuai petunjuk pada kemasan.
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)Deskripsi:Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Dimension 1 (mm): 135
- Dimension 2 (mm): 20
- Dimension 3 (mm): 109
- Dimension 4 (mm): 167
- Dimension 5 (mm): 83
- Dimension 6 (mm): 35
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Wasser Double Bowl Sink with Draineratribut:
- 1st Bowl Dimension (mm): 415x483x200
- 2nd Bowl Dimension (mm): 415x283x170
- Sink Dimension (mm): 500x1160x200
- GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Stainless steel. Thickness 1.2mm.atribut:
- Height (mm): 300
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Wasser Single Bowl Handmade Sink with Flat Apronatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
Daftar Harga rumah minimalis Terbaru March 2026
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| BESTKP Karbol Wangi | Rp43.900 |
| snap clean Karbol Wangi | Rp13.900 |
| Dettol Hand Sanitizer Antiseptic Liquid | Rp13.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling) | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/9bP103711335-1.jpg)




/P101004014-1.jpg)


/d6P103470474-1.jpg)

/f2P103472542-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)